Beli Alat Senai Pipa Besi Manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- RIDGID Hand Threader Die Headsatribut:
- Thread Direction: Right Hand
- RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPTDeskripsi:RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPTDeskripsi:RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.atribut:
- Thread Direction: Right Hand
- Die Material: Alloy
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
Daftar Harga Alat Senai Pipa Besi Manual Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp199.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp109.999.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp669.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp82.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp169.999.900 |
| FATOOLS Manual Pipe Threader | Rp229.900 |
| RIDGID Hand Threader Die Heads | Rp3.199.900 |
| RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT | Rp10.999.900 |
| Maspion Power Fan | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/n4P102048832-8.jpg)

/0iP101004018-3.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/nsP102048856-8.jpg)




/P101000154-1.jpg)







/P101518404-1.jpg)